曜日別特売

電池式LED回転・点滅灯

電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯 - 仙台銘板
(11件のレビュー)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。

用途
山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED光源(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5280643416000
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
5280644316000
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
528064526500
オープン
7,888
8,677(税込)
当日出荷
5280646812000
オープン
7,888
8,677(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: トンネル等道路構造物点検作業時。
東京コンサルタンツ株式会社サービス業

使い勝手が非常によい。下記の点で使いやすい
回転灯点灯時に自動車のエンジンをかけておく必要がない。
磁石が適度に強いため、取付位置がずれる心配がない。
電池の持ちがよい。

1が参考にしています
対象商品 : 52806434
2024-04-17
用途: 店の看板上
株式会社慧昭建設業・工事業

設置も簡単で簡単に電池交換もできてとても良い商品。

対象商品 : 52806434
2023-01-11
用途: 除排雪作業の誘導車両に設置
建設業・工事業

電池式で手軽なので、使い勝手良く重宝しております。
照明度も十分で満足しております。
改善点として、電池ケースが壊れやすいのと、電池交換しずらいと
思います。また、カバー設置面の防水パッキンが弱く、切れやすい。
以上、対策検討してみて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 52806434
2023-01-10
用途: 業務用車両、重機作動時
有限会社篠原産業建設業・工事業

何と言っても、吹雪いている時の雪かき作業時には、点滅灯が、鮮明に見えるので安心ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 52806434
2022-12-06
用途: 搬送。
自動車・二輪車・自転車関連業

農業作業車や小型特殊車での作業と搬送に使っている。磁石も強烈で使い勝手がうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 52806434
2023-01-04
用途: 用水、排水、除雪のパトロール
農・林・水産業

作りが価格相当と思ったが、十分な作りで、満足してます。出来れば、土台とカバーの間にゴムで密閉されていればさらに良い。

対象商品 : 52806434
2023-06-08
用途: 夜間工事

もう少し小さい方く出来ないかな?
もっと軽く出来ないか

2023-05-18
用途: 重機関係
サービス業

12V有線式に比べると暗い。電池ケースを所定の位置に収めるのが一苦労。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする