曜日別特売
モノタロウ

ステンレスペダル式ゴミ箱丸型

ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウステンレスペダル式ゴミ箱丸型 - モノタロウ
(91件のレビュー)

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質(本体)ステンレス(SUS410)材質(フタ)ステンレス(SUS410)材質(内容器)樹脂形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630194856J-5L5直径205×高さ290約0.9
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60630203855J-12L12直径250×高さ395約1.6
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26279567853J-20L20直径290×高さ445約2.4
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 】オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに! .
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60630194
2026-01-28
用途: 生ゴミ入れ
教育・研究機関

小さくて目立たず、生ゴミ入れとして使い勝手がいい。
蓋がしっかり閉まり匂いを出さなくていい。

対象商品 : 60630203
2025-01-06
用途: 台所生ごみ用ごみ箱
その他業種

蓋の開閉時の音が少し大きいです。
今まで同じタイプの物を使用し、ペダルの部分が引っかかり開閉しづらくなり購入しました。今回のも出来るだけ大切に使い続けます。

2が参考にしています
対象商品 : 60630203
2024-08-30
用途: 家庭用ごみ入れ

足で踏んで開けるとき、勢いが良すぎる 壁際に置くと強く当たる
慣れるまでは 加減が難しい

1が参考にしています
2024-11-05
用途: 実験室用
国立大学法人京都大学教育・研究機関

実験室に置くため、火災になりにくいものを探していました。
内容器もステンレス素材のものがあるといいと思います。

対象商品 : 60630194
2024-06-29
用途: 屋外公衆トイレの個室に設置
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

屋外公衆トイレではゴミ箱を乱暴に扱う人いて、壊されて困っていました。安価な割にきれいでしっかりしていたので早速入れ替えて使っています。

対象商品 : 26279567
2024-06-05
用途: 家庭内で使用

密閉性が良く生ゴミを入れても臭いが漏れません。
内袋に使うビニール袋も薄めの物で大丈夫です。

対象商品 : 60630203
2024-04-26
用途: 料理で生ごみ専用に、
虹のパレット

しっかりしているので沢山入ります。お米のとぎ汁を入れるとそこまで臭わなくなります。
庭があるので、土を掘って埋めます。ゴミ出しは紙類だけなので軽くて助かります。
生ごみととぎ汁は一週間で土になっています。

対象商品 : 60630203
2024-02-28
用途: 管理作業
有限会社永井興業建設業・工事業

大きさ的に満足しています。
ペダル付きなので非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内容器を外した場合、蓋はきちんと閉まりますか。
回答:
閉まりません。数ミリの隙間があります。
対象商品:
60630194
2021-10-28
質問:
内容器を外した本体内側は、ステンレスですか。
回答:
ステンレスです。
対象商品:
60630194
2021-10-28
質問:
内容器外した本体底面はどのような状態ですか、ペダル機構が露出していますか。
回答:
ペダル機構が露出しています。
対象商品:
60630194
1が参考にしています
2021-10-28

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする