曜日別特売

ノンスリップマット90L(エンジ色)

ノンスリップマット90L(エンジ色) - アサヒ (引越)

フローリング作業の必須アイテム。
グリップの効いた特殊なノンスリップ加工で、足もとを取られる心配がありません。

用途玄関口・フローリング床・階段・手摺等の養生に。トラスコ品番106-7459材質(表地)PE100%、(中綿)PE100%、(裏地)塩ビ発泡生地質量(kg)1.2内容量1個
注意
※裏面のポリエステル繊維はポリ塩化ビニールに皮膜で覆われているため、一部のワックスと化学反応をおこし付着する場合もありますので、あらかじめご注意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809076NS-903009003000約10
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする