曜日別特売

ふくろう 筋違 白

ふくろう 筋違 白 - 大塚刷毛製造ふくろう 筋違 白 - 大塚刷毛製造ふくろう 筋違 白 - 大塚刷毛製造ふくろう 筋違 白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
作業性・耐久性を両立。驚異的なまとまりと塗料含み&伸び。

形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)/PBT主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
玉厚(mm)
毛丈(mm)
寸法(mm)
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52808245101755 00101636約2710約27
660
659
725(税込)
当日出荷
52808254101755 00151636約3515約35
800
799
879(税込)
翌々日出荷
52808263101755 00201738約4520約45
890
889
978(税込)
当日出荷
52808272101755 00251738約5525約55
1,090
1,088
1,197(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52808254
2022-03-20
用途: 塗装作業

間違いのない信頼のブランド間違いありません。
弱溶剤に使用していますが腰、ネタ含みは良いです。
摩耗が若干早い気がするのは自分だけでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする