曜日別特売

タフ ミニローラーハンドル

タフ ミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造タフ ミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造タフ ミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造タフ ミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造タフ ミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造タフ ミニローラーハンドル - 大塚刷毛製造
(9件のレビュー)

軸部分の強度をアップ、ぐらつきや曲りを抑え耐久性も向上、ハードな作業にも安心してご使用いただけます。

RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27684354163156 2000約300ミニローラー2.3inch約85ナナメ短柄
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
52808638163156 1002約300ミニローラー2.3inch約85短柄
1,090
899
989(税込)
当日出荷
52808622163156 0002約400ミニローラー2.3inch約100長柄
1,090
899
989(税込)
当日出荷
52808656163156 1004約300ミニローラー4inch約85短柄
1,090
899
989(税込)
当日出荷
52808647163156 0004約400ミニローラー4inch約100長柄
1,090
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 塗装作業時
不動産業

塀際の二階に設置された鉄骨ベランダ横梁部を塗装する際に、延長棒を接続して脚立等を使用せず地上から横移動で時短、シャフト強度も有り使い易い。

対象商品 : 52808656
2024-06-16
用途: 塗装作業
建設業・工事業

枝の部分が固く頑丈なので非常に使いやすいです。普通のミニローラーよりもこちらをお勧めします。

対象商品 : 52808622
2023-08-29
用途: 工場内内での鉄骨塗装等
建設業・工事業

柄になる部分が通常より太いのでブレたりせず使いやすいと思う

対象商品 : 52808622
2023-08-26
用途: 塗装作業
岸工業建設業・工事業

以前使っていた物は柄が細くてすぐに曲がってしまったが、今回のは補強されていて使いやすい!

対象商品 : 27684354
2022-04-18
用途: 塗装

便利そうだと思って買ってみましたが、慣れないのでなかなか使い難いです。よほどでなければ出番は無いかな。

対象商品 : 52808638
2020-09-16
用途: 塗装工事
金田美装

しっかりして使いやすい 軽くて持ちやすくてちからをいれてもまがらない

1が参考にしています
対象商品 : 52808647
2019-12-13
用途: 破風、樋等
自動車・二輪車・自転車関連業

前使っていた初期のミニローラーは、普通に使えるんですが、柄の部分が少し弱い感じがしました。こちら、タフミニローラーは、大変いいです。また買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52808638
2020-07-04
用途: 塗装作業
建設業・工事業

力を入れてもグラつかない。でも少し値段が高いかな!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする