オリンパス
双眼鏡 8×21 DPC I
どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)
8
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
170
最短合焦距離
2.2m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×107×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808735
8×21 DPC I
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください