曜日別特売

双眼鏡 8×21 RCⅡ

双眼鏡 8×21 RCⅡ - オリンパス双眼鏡 8×21 RCⅡ - オリンパス

小型・軽量タイプ。携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。

倍率(倍)8付属品ケース・ストラップ質量(g)190最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×106×38内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528087538×21 RCⅡ WH
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
528087628×21 RCⅡ MG
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
528087448×21 RCⅡ SGL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする