Nikon(ニコン)
読書用ルーペ L1-8D
暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ
照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)
2(参考)
質量(g)
114(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×91×17
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808848
L1-8D
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください