曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - A&D(エー・アンド・デイ)超音波厚さ計 - A&D(エー・アンド・デイ)超音波厚さ計 - A&D(エー・アンド・デイ)超音波厚さ計 - A&D(エー・アンド・デイ)超音波厚さ計 - A&D(エー・アンド・デイ)超音波厚さ計 - A&D(エー・アンド・デイ)

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm
0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)
広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載
用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)
塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)
探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属
音速調整が可能
カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能
バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)
電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)
乾電池の残量表示機能
オートパワーオフ機能

用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に電源単3形アルカリ乾電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32計測単位mm電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒計測方式超音波パルス反射方式
注意
※塗装越しの厚さ計測は、塗装厚さ1mm 程度以下でかつ塗装厚さと計測対象物厚さの比が1:8 以上の場合に、計測対象物の厚さを計測することができます。
※ただし、塗装や計測対象物の状態等により測定できない場合があります。また、塗装厚さを計測することはできません。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809243AD32551台7MHz探触子 AD-3255-02(標準探触子)1個、4mm相当試験片AD-3255-01 1個、キャリングケース、ストラップ、接触媒質用空ボトル、取扱説明書
125,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
56397863AD3255 (一般校正書類付)1台7MHz探触子 AD-3255-02(標準探触子)1個、4mm相当試験片AD-3255-01 1個、キャリングケース、ストラップ、接触媒質用空ボトル、取扱説明書、一般校正証明書
147,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339584AD3255(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット7MHz探触子 AD-3255-02(標準探触子)1個、4mm相当試験片AD-3255-01 1個、キャリングケース、ストラップ、接触媒質用空ボトル、取扱説明書
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800376AD3255(英語版一般校正証明書付)1セット7MHz探触子 AD-3255-02(標準探触子)1個、4mm相当試験片AD-3255-01 1個、キャリングケース、ストラップ、接触媒質用空ボトル、取扱説明書
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする