AC/DCクランプセンサ

AC/DCクランプセンサ - 共立電気計器

AC/DCクランプセンサ
AC130A/DC180A までのクランプセンサ

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809514KEW81151台---------
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
58127449KEW8115(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.1~1300~±180単4アルカリ乾電池 (LR03)×2最大1242×127×22約1404222127
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする