共立電気計器
ACクランプセンサ
ACクランプセンサ
AC100Aまでの電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52809532
KEW8161
1台
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
58127537
KEW8161(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
0~100
24
59×97×26
約120
59
26
97
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください