曜日別特売

キューマルチメータ

キューマルチメータ - 共立電気計器

電圧測定に特化したデジタルマルチメータ
電圧測定に特化し、短絡事故を防止
短絡防止キャップ付測定コードで安全測定
DC基本確度0.5%
歪んだ波形に強い真の実効値測定
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
データホールド、オートパワーオフ
ホルスター付

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809602KEW1012K1台600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(6.000)、±1.2%rdg±3dgt(60.00/600.0)、±1.5%rdg±5dgt(600)82×161×50約280(電池含む)単3形乾電池R6(1.5V) ×28250161
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58126995KEW1012K(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(6.000)、±1.2%rdg±3dgt(60.00/600.0)、±1.5%rdg±5dgt(600)82×161×50約280(電池含む)単3形乾電池R6(1.5V) ×28250161
23,000
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする