エントランスキャップ 鋳鉄製

エントランスキャップ 鋳鉄製 - Panasonic(パナソニック)

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

材質鋳鉄製内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
種類
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54981745DFZ1916P-0.49厚鋼電線管用G16100
2,1501,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981754DFZ1922P-0.57厚鋼電線管用G22105
2,9402,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
54981763DFZ1928P-0.79厚鋼電線管用G28120
4,0403,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
54981772DFZ1936P-1.1厚鋼電線管用G36131
5,9405,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
54981788DFZ1942P-1.2厚鋼電線管用G42131
7,9206,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981797DFZ1954P-1.8厚鋼電線管用G54175
17,40014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981806DFZ1970P-3.2厚鋼電線管用G70220
24,20019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981815DFZ1982P-3.5厚鋼電線管用G82220
36,00031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981824DF1931P-0.8薄鋼電線管C31120
3,8103,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981833DF1939P-1.1薄鋼電線管C39131
5,6505,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981842DF1951P-1.2薄鋼電線管C51131
7,5206,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981858DF1963P-1.8薄鋼電線管C63175
16,60013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54981867DF1975P-3.6薄鋼電線管C75220
22,90019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17291228DFZ1954P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.8厚鋼電線管用G54175
15,80010,980
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする