曜日別特売

雨よけハウス

雨よけハウス - 南榮工業雨よけハウス - 南榮工業雨よけハウス - 南榮工業雨よけハウス - 南榮工業雨よけハウス - 南榮工業雨よけハウス - 南榮工業雨よけハウス - 南榮工業
(3件のレビュー)

国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍

用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合作物
間口(m)
奥行(m)
高さ(m)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55095890AM1227型1セット----19
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55095899AM1235型1セット----19
オープン
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55095908AM1253型1セット----19
オープン
24,880
27,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55095917AM2235型1セット----19
オープン
21,880
24,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55095926AM2253型1セット----19
オープン
27,880
30,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55095935AM2270型1セット----19
オープン
32,880
36,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55095944AM2294型1セット----19
オープン
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52895562A-121個トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等1.22.72.019.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895578A-131個トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等1.23.62.019.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895587A-151個トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等1.25.32.019.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895596A-171個トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等1.27.042.019.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895605A-231個トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等2.23.562.019.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895614A-251個トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等2.25.32.019.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895623A-271個トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、スイカ、ホウレンソウ、ネギ、シュンギク等2.27.042.019.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55095935
2024-05-22
用途: トマト栽培
武尊建設株式会社

組み立てやすくとても満足しています。オプションで半分サイズがあると良いですね。

対象商品 : 55095935
2024-05-23
用途: 農業資材
武尊建設株式会社

組み立ても簡単に出来ました。とても良い商品と思います。

対象商品 : 52895596
2019-05-22
用途: きゅうりの雨よけ
農・林・水産業

今までは、すぐに病気でダメになっていたけど、今年は順調です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする