グリーンハウス

グリーンハウス - 南榮工業グリーンハウス - 南榮工業グリーンハウス - 南榮工業グリーンハウス - 南榮工業グリーンハウス - 南榮工業グリーンハウス - 南榮工業グリーンハウス - 南榮工業グリーンハウス - 南榮工業
(1件のレビュー)

お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
※2022年6月1日より仕様変更(背面換気窓の廃止)代替品あり
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面積
タイプ
間口(m)
高さ(m)
奥行(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52895876G-5型約0.5坪透明ビニール1.351.971.35
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895885G-10型約1坪透明ビニール1.822.021.82
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895894NH-10型約1坪糸入りビニール1.822.021.82
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52895903NH-20D型約2坪糸入りビニール1.822.023.60
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,900~/税込¥2,090~
沖縄地方数量1につき¥1,900~/税込¥2,090~
離島数量1につき¥2,850~/税込¥3,135~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52895876
2022-01-21
用途: 斫り作業時
大榮株式会社建設業・工事業

粉塵が許されない現場で使用しとても役に立ちました。 組み立ても簡単で軽量、移動も楽にできるのでとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする