曜日別特売
モノタロウ

給油ノズル ガソリン携行缶用

給油ノズル ガソリン携行缶用 - モノタロウ
(42件のレビュー)

ガソリン携行缶用のノズルです。

用途CG20用ノズル適合注文コード:16639726材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金全長(mm)355内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52813863CG20用
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: もう少し長いと良いかも
T企画みやざき卸売・小売業

赤いガソリンタンクのノズルでは短いのでこれを使ってます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52813863
2025-04-05
用途: 畑作業
建設業・工事業

畑では、エンジンをよく使います。草刈やポンプ等。携行缶のこの部分は、すぐに劣化するので、替えがあるのは助かります。京アニ事件以降、ガソリン購入が厳しくなりました。

2024-09-28
用途: トラクターに燃料を補給するときに使う
サービス業

今迄に使っていた携行缶のノズルが根本から折れて使えなくなり、新しいのをちょうど探していたらモノタロウさんに有り、早速合わせたらぴったりだったで、問題なく使っています。

対象商品 : 52813863
2024-06-17
用途: ガソリン給油用
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズル自体は問題なし、パッキンが劣化するのでパッキンを定期的に交換しています。

1が参考にしています
2023-12-02
用途: 給油
農・林・水産業

昔買ったステンレスタンクのノズルが割れ、10年以上、お蔵入りしていたのが、他所さんのレビューから、うちも安いしダメ元で購入し、ワクワク、あっさり普通に、当たり前に装着出来ました。通販サイトなので失敗も返品不可もありますが、やはり素人からしたら、ホームセンターにて無い無い言われるより、よっぽどいいサイト

1が参考にしています
対象商品 : 52813863
2023-12-19
用途: 通常使用
有限会社大星電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

いつも付けっぱなしなので直ぐにダメになりますが
モノタロウさんで金額合わせでついでに買っています。

対象商品 : 52813863
2023-08-18
用途: 以前からあった携行缶の補修用に

以前から同じような携行缶を使用していて、ノズルが逝かれたので補修品を探していたらモノタロウで同じようなものを見つけました。価格が安いのでダメ元で買ってみて使ってみたらなんのの問題もなく使えました。ノズルが壊れやすいのでノズルだけの部品設定は助かります。

対象商品 : 52813863
2023-08-02
用途: ガソリン携行缶からのボートへの燃料注入
ハローワークスサービス業

他社製品のガソリン携行缶のノズルが劣化して使えなくなったため、購入しました。全く問題なく使えて助かっています。コスパも最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ガソリン携行缶 横型にも適合しますか。
回答:
■モノタロウ ガソリン携行缶 横型
注文コード 11109717 品番 ST20B
内容量 1缶
https://www.monotaro.com/p/1110/9717/

上記商品に適合のノズルは下記になります。

■モノタロウ 給油ノズル ガソリン携行缶用
注文コード 52813854 品番 ST20B用
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/5281/3854/
1が参考にしています
2022-06-21
質問:
ノズルのねじ部のサイズ・規格を教えてください。
回答:
こちらの商品は、下記商品の部品となっております。
部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。

■モノタロウ ガソリン携行缶 縦型
注文コード 16639726 品番 CG20
内容量 1缶
https://www.monotaro.com/p/1663/9726/
2022-06-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする