自重堂
127 カーゴパンツ
色
アースグリーン
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
抗菌、防臭
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
カーゴパンツ
生地
STトレアシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52814852
127
S
70~76
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814868
127
M
76~82
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814877
127
L
82~88
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814886
127
LL
88~94
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814895
127
EL
94~106
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814904
127
4L
106~118
¥
15,500
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください