自重堂
235 カーゴパンツ
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿70、ポリエステル30
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
カーゴパンツ
生地
バルバーシーティング(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52815674
235
アースグリーン
S
70~76
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815683
235
アースグリーン
M
76~82
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815692
235
アースグリーン
L
82~88
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815708
235
アースグリーン
LL
88~94
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815717
235
アースグリーン
EL
94~106
¥
15,100
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815726
235
アースグリーン
4L
106~118
¥
15,100
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815735
235
ストーングレー
S
70~76
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815744
235
ストーングレー
M
76~82
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815753
235
ストーングレー
L
82~88
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815762
235
ストーングレー
LL
88~94
¥
15,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815778
235
ストーングレー
EL
94~106
¥
15,100
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815787
235
ストーングレー
4L
106~118
¥
15,100
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください