曜日別特売

927 ツータックカーゴ

927 ツータックカーゴ - 自重堂927 ツータックカーゴ - 自重堂927 ツータックカーゴ - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

混率(%)ポリエステル90、アセテート10(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)職業別シーン精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵仕様ワンポイント、両孫ポケット右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴ生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52817896927スプレーグリーン70
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817905927スプレーグリーン73
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817914927スプレーグリーン76
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817923927スプレーグリーン79
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817932927スプレーグリーン82
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817948927スプレーグリーン85
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817957927スプレーグリーン88
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817966927スプレーグリーン91
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817975927スプレーグリーン96
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817984927スプレーグリーン101
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817993927スプレーグリーン106
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818002927ライトブルー70
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818018927ライトブルー73
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818027927ライトブルー76
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818036927ライトブルー79
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818045927ライトブルー82
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
52818054927ライトブルー85
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818063927ライトブルー88
12,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818072927ライトブルー91
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818088927ライトブルー96
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818097927ライトブルー101
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818106927ライトブルー106
12,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする