曜日別特売

927 ツータックカーゴ (ハーフ)

927 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂927 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂927 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

混率(%)ポリエステル90、アセテート10(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)職業別シーン精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵仕様ワンポイント、両孫ポケット右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴ股下(cm)90(裾上げなし)生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52818115927スプレーグリーン73
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818124927スプレーグリーン76
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818133927スプレーグリーン79
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818142927スプレーグリーン82
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818158927スプレーグリーン85
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818167927スプレーグリーン88
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818176927スプレーグリーン91
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818185927スプレーグリーン96
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818194927スプレーグリーン101
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818203927スプレーグリーン106
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818212927スプレーグリーン112
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818228927スプレーグリーン120
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818237927ライトブルー73
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818246927ライトブルー76
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818255927ライトブルー79
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818264927ライトブルー82
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818273927ライトブルー85
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818282927ライトブルー88
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818298927ライトブルー91
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818307927ライトブルー96
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818316927ライトブルー101
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818325927ライトブルー106
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818334927ライトブルー112
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818343927ライトブルー120
12,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする