1100 半袖スモック

1100 半袖スモック - 自重堂
(2件のレビュー)
サックス職業別シーン鉄工・金属・機械製造混率(%)ポリエステル65、レーヨン35種別半袖スモック材質ボタン樹脂生地シーティングRoHS指令(10物質対応)対応袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528206531100S
6,600
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
528206621100M
6,600
2,990
3,289(税込)
当日出荷
528206781100L
6,600
2,990
3,289(税込)
当日出荷
528206871100LL
6,600
2,990
3,289(税込)
当日出荷
528206961100EL
6,600
3,190
3,509(税込)
当日出荷
5282070511004L
6,600
3,790
4,169(税込)
当日出荷
5282071411005L
6,600
3,790
4,169(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52820714
2024-06-10
用途: 自動車部品の検査時及び組み立て時
株式会社YMS製造業

非常に動きやすく、通気性も良いので、作業者には評判が良いです。

対象商品 : 52820678
2024-05-23
用途: 組付け加工作業
サワダ工業株式会社

動きやすく、夏用で涼しく、色もよく、働きやすい女子作業服でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする