自重堂
1200 半袖スモック
色
サックス
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用
種別
半袖スモック
材質
ボタン樹脂
生地
シルキッドトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52820723
1200
S
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820732
1200
M
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
52820748
1200
L
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
52820757
1200
LL
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
52820766
1200
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
52820775
1200
4L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820784
1200
5L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください