自重堂
1250 長袖スモック
(1件のレビュー)
色
サックス
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用
種別
長袖スモック
材質
ボタン樹脂
生地
シルキッドトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52820793
1250
S
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820802
1250
M
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820818
1250
L
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
52820827
1250
LL
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820836
1250
EL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820845
1250
4L
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820854
1250
5L
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください