自重堂
1400 半袖スモック
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル95、綿5(表:ポリエステル100、裏:ポリエステル65、綿35)
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
種別
半袖スモック
材質
ボタン樹脂
生地
裏綿トロピカル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52820933
1400
サックス
S
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820942
1400
サックス
M
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820958
1400
サックス
L
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52820967
1400
サックス
LL
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820976
1400
サックス
EL
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820985
1400
サックス
4L
¥
9,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820994
1400
ペールグリーン
S
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52821003
1400
ペールグリーン
M
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52821012
1400
ペールグリーン
L
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52821028
1400
ペールグリーン
LL
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52821037
1400
ペールグリーン
EL
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52821046
1400
ペールグリーン
4L
¥
9,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください