自重堂
2136 カーゴパンツ
抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
機能
帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク
仕様
右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
カーゴパンツ
エコマーク認定
認定
生地
エアロールエコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52822184
2136
アースグリーン
70
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822193
2136
アースグリーン
73
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822202
2136
アースグリーン
76
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822218
2136
アースグリーン
79
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822227
2136
アースグリーン
82
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822236
2136
アースグリーン
85
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822245
2136
アースグリーン
88
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822254
2136
アースグリーン
91
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822263
2136
アースグリーン
96
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822272
2136
アースグリーン
101
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822288
2136
アースグリーン
106
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822297
2136
ネービー
70
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822306
2136
ネービー
73
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822315
2136
ネービー
76
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822324
2136
ネービー
79
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822333
2136
ネービー
82
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822342
2136
ネービー
85
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822358
2136
ネービー
88
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822367
2136
ネービー
91
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822376
2136
ネービー
96
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822385
2136
ネービー
101
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822394
2136
ネービー
106
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822403
2136
ブルー
70
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
52822412
2136
ブルー
73
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822428
2136
ブルー
76
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822437
2136
ブルー
79
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822446
2136
ブルー
82
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822455
2136
ブルー
85
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822464
2136
ブルー
88
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822473
2136
ブルー
91
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
52822482
2136
ブルー
96
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822498
2136
ブルー
101
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52822507
2136
ブルー
106
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください