5036 サマーカーゴパンツ (ハーフ)
ワーキングの原点。
永遠のベストセラーシリーズ。
飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由をわかってもらえるはずです。
混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65仕様)
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
機能帯電防止素材使用、エコマーク
種別カーゴパンツ
エコマーク認定認定
股下(cm)90(裾上げなし)
生地リサイクル単糸ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049
内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。