自重堂
14004 長袖シャツ
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
仕様
ノンプル、ワンポイント
種別
長袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52826716
14004
アースグリーン
S
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826725
14004
アースグリーン
M
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826734
14004
アースグリーン
L
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826743
14004
アースグリーン
LL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826752
14004
アースグリーン
EL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826768
14004
アースグリーン
4L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826777
14004
アースグリーン
5L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826786
14004
グリーン
S
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826795
14004
グリーン
M
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826804
14004
グリーン
L
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826813
14004
グリーン
LL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826822
14004
グリーン
EL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826838
14004
グリーン
4L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826847
14004
グリーン
5L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826856
14004
ネービー
S
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826865
14004
ネービー
M
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826874
14004
ネービー
L
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826883
14004
ネービー
LL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826892
14004
ネービー
EL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826908
14004
ネービー
4L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826917
14004
ネービー
5L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826926
14004
ブルーグレー
S
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826935
14004
ブルーグレー
M
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826944
14004
ブルーグレー
L
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52826953
14004
ブルーグレー
LL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826962
14004
ブルーグレー
EL
¥
9,300
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826978
14004
ブルーグレー
4L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52826987
14004
ブルーグレー
5L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください