自重堂
44102 ワンタックカーゴ (ハーフ)
価格、耐久性、着心地。
ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久力、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニホーム。
ベストバランスで選ぶワーカーにお勧めのシリーズです。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用
仕様
右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ワンタックカーゴ
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52830338
44102
アースグリーン
73
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830347
44102
アースグリーン
76
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830356
44102
アースグリーン
79
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
52830365
44102
アースグリーン
82
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830374
44102
アースグリーン
85
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830383
44102
アースグリーン
88
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830392
44102
アースグリーン
91
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830408
44102
アースグリーン
96
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830417
44102
アースグリーン
101
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830426
44102
アースグリーン
106
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830435
44102
ネービー
73
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830444
44102
ネービー
76
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830453
44102
ネービー
79
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830478
44102
ネービー
85
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830487
44102
ネービー
88
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830496
44102
ネービー
91
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830505
44102
ネービー
96
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830514
44102
ネービー
101
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830523
44102
ネービー
106
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830532
44102
ミストブルー
73
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830548
44102
ミストブルー
76
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830557
44102
ミストブルー
79
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830566
44102
ミストブルー
82
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830575
44102
ミストブルー
85
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830584
44102
ミストブルー
88
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830593
44102
ミストブルー
91
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830602
44102
ミストブルー
96
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830618
44102
ミストブルー
101
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830627
44102
ミストブルー
106
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830636
44102
ライトベージュ
73
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830645
44102
ライトベージュ
76
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830654
44102
ライトベージュ
79
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830663
44102
ライトベージュ
82
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830672
44102
ライトベージュ
85
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830688
44102
ライトベージュ
88
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830697
44102
ライトベージュ
91
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830706
44102
ライトベージュ
96
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830715
44102
ライトベージュ
101
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830724
44102
ライトベージュ
106
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52830462
44102
ネービー
82
¥
6,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください