44601 ツータックパンツ

44601 ツータックパンツ - 自重堂44601 ツータックパンツ - 自重堂

二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。

混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク種別ツータックパンツエコマーク認定認定生地ユニエコロパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283145844601アースグリーン70
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283146744601アースグリーン73
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283147644601アースグリーン76
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283148544601アースグリーン79
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283149444601アースグリーン82
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283150344601アースグリーン85
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283151244601アースグリーン88
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283152844601アースグリーン91
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283153744601アースグリーン96
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283154644601アースグリーン101
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283155544601アースグリーン106
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283156444601ライトベージュ70
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283157344601ライトベージュ73
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283158244601ライトベージュ76
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283159844601ライトベージュ79
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283160744601ライトベージュ82
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283161644601ライトベージュ85
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283162544601ライトベージュ88
10,200
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283163444601ライトベージュ91
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283164344601ライトベージュ96
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283165244601ライトベージュ101
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283166844601ライトベージュ106
10,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする