曜日別特売

44602 ツータックカーゴ

44602 ツータックカーゴ - 自重堂44602 ツータックカーゴ - 自重堂44602 ツータックカーゴ - 自重堂
(1件のレビュー)

二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。

混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴエコマーク認定認定生地ユニエコロパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283167744602アースグリーン70
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283168644602アースグリーン73
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283169544602アースグリーン76
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283170444602アースグリーン79
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283171344602アースグリーン82
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283172244602アースグリーン85
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283173844602アースグリーン88
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283174744602アースグリーン91
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283175644602アースグリーン96
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283176544602アースグリーン101
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283177444602アースグリーン106
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283178344602ライトベージュ70
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283179244602ライトベージュ73
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283180844602ライトベージュ76
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283181744602ライトベージュ79
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283182644602ライトベージュ82
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283183544602ライトベージュ85
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283184444602ライトベージュ88
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283185344602ライトベージュ91
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283186244602ライトベージュ96
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283187844602ライトベージュ101
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283188744602ライトベージュ106
10,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52831862
2019-07-08
用途: 屋外作業
サービス業

生地が原因と思いますが平地を通常に歩く時は問題有りません。ただ階段や坂を歩く時に太ももの前が生地をこすります。この抵抗が結構大きく感じます。
又ストレッチ性は有りません。従って階段の上がり下がり等、上下方向の動きが少ない作業向けです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする