自重堂
46001 ツータックパンツ (ハーフ)
汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。
吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
混率(%)
綿50、ポリエステル50
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
機能
形態安定
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
VPパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835186
46001
アースグリーン
73
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835195
46001
アースグリーン
76
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835204
46001
アースグリーン
79
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835213
46001
アースグリーン
82
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835222
46001
アースグリーン
85
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835238
46001
アースグリーン
88
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835247
46001
アースグリーン
91
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835256
46001
アースグリーン
96
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835265
46001
アースグリーン
101
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835274
46001
アースグリーン
106
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835283
46001
ストーングレー
73
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835292
46001
ストーングレー
76
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835308
46001
ストーングレー
79
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835317
46001
ストーングレー
82
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835326
46001
ストーングレー
85
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835344
46001
ストーングレー
91
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835353
46001
ストーングレー
96
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835362
46001
ストーングレー
101
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835378
46001
ストーングレー
106
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835387
46001
ミストブルー
73
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835396
46001
ミストブルー
76
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835405
46001
ミストブルー
79
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835414
46001
ミストブルー
82
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835423
46001
ミストブルー
85
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835432
46001
ミストブルー
88
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835448
46001
ミストブルー
91
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835457
46001
ミストブルー
96
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835466
46001
ミストブルー
101
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835475
46001
ミストブルー
106
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835335
46001
ストーングレー
88
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください