46002 ツータックカーゴ (ハーフ)

46002 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46002 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46002 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46002 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂

汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。
吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

混率(%)綿50、ポリエステル50職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達機能形態安定仕様オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴ股下(cm)90(裾上げなし)生地VPパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283548446002アースグリーン73
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283549346002アースグリーン76
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283550246002アースグリーン79
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283551846002アースグリーン82
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283552746002アースグリーン85
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283553646002アースグリーン88
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283554546002アースグリーン91
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283555446002アースグリーン96
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
5283556346002アースグリーン101
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283557246002アースグリーン106
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283558846002ストーングレー73
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283559746002ストーングレー76
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
5283560646002ストーングレー79
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283561546002ストーングレー82
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283562446002ストーングレー85
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283563346002ストーングレー88
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283564246002ストーングレー91
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283565846002ストーングレー96
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283566746002ストーングレー101
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283567646002ストーングレー106
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283568546002ミストブルー73
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283569446002ミストブルー76
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283570346002ミストブルー79
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283571246002ミストブルー82
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283572846002ミストブルー85
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283573746002ミストブルー88
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283574646002ミストブルー91
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283575546002ミストブルー96
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283576446002ミストブルー101
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283577346002ミストブルー106
11,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする