自重堂
46502 ツータックカーゴ (ハーフ)
麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。
ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。抜群の通気性と速乾性で、気になるベトつき感をシャットアウト。
混率(%)
ポリエステル90、綿10(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用、エコマーク
仕様
トリプルステッチ、パイピングデザイン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
リサイクルトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
色
スプレーグリーン
ソフトブルー
ネービー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52838677
46502
スプレーグリーン
73
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838686
46502
スプレーグリーン
76
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838695
46502
スプレーグリーン
79
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838704
46502
スプレーグリーン
82
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838713
46502
スプレーグリーン
85
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838722
46502
スプレーグリーン
88
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838738
46502
スプレーグリーン
91
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838747
46502
スプレーグリーン
96
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838756
46502
スプレーグリーン
101
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838765
46502
スプレーグリーン
106
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838774
46502
ソフトブルー
73
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838783
46502
ソフトブルー
76
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838792
46502
ソフトブルー
79
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838808
46502
ソフトブルー
82
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838817
46502
ソフトブルー
85
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838826
46502
ソフトブルー
88
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838835
46502
ソフトブルー
91
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838844
46502
ソフトブルー
96
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838853
46502
ソフトブルー
101
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838862
46502
ソフトブルー
106
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838878
46502
ネービー
73
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838887
46502
ネービー
76
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838896
46502
ネービー
79
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838905
46502
ネービー
82
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838914
46502
ネービー
85
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838923
46502
ネービー
88
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838932
46502
ネービー
91
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838948
46502
ネービー
96
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838957
46502
ネービー
101
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838966
46502
ネービー
106
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838975
46502
ロイヤルブルー
73
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838984
46502
ロイヤルブルー
76
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52838993
46502
ロイヤルブルー
79
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839002
46502
ロイヤルブルー
82
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839018
46502
ロイヤルブルー
85
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839027
46502
ロイヤルブルー
88
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839036
46502
ロイヤルブルー
91
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839045
46502
ロイヤルブルー
96
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839054
46502
ロイヤルブルー
101
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839063
46502
ロイヤルブルー
106
¥
7,300
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください