自重堂
46901 ツータックパンツ (ハーフ)
サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。
通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表:ポリエステル100、裏:ポリエステル65、綿35)(リサイクル素材57仕様)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用、エコマーク
仕様
デザインボタン
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
クララペット裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52839876
46901
アースグリーン
73
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839885
46901
アースグリーン
76
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839894
46901
アースグリーン
79
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839903
46901
アースグリーン
82
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839912
46901
アースグリーン
85
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839928
46901
アースグリーン
88
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839937
46901
アースグリーン
91
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839946
46901
アースグリーン
96
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839955
46901
アースグリーン
101
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839964
46901
アースグリーン
106
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839973
46901
ネービー
73
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839982
46901
ネービー
76
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52839998
46901
ネービー
79
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840007
46901
ネービー
82
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840016
46901
ネービー
85
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840025
46901
ネービー
88
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840034
46901
ネービー
91
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840043
46901
ネービー
96
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840052
46901
ネービー
101
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840068
46901
ネービー
106
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840077
46901
ミストグリーン
73
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840086
46901
ミストグリーン
76
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840095
46901
ミストグリーン
79
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840104
46901
ミストグリーン
82
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840113
46901
ミストグリーン
85
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840122
46901
ミストグリーン
88
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840138
46901
ミストグリーン
91
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840147
46901
ミストグリーン
96
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840156
46901
ミストグリーン
101
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840165
46901
ミストグリーン
106
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください