曜日別特売

46902 ツータックカーゴ (ハーフ)

46902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。
通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

混率(%)ポリエステル90、綿10(表:ポリエステル100、裏:ポリエステル65、綿35)(リサイクル素材57仕様)職業別シーン鉄工・金属・機械製造機能帯電防止素材使用、エコマーク仕様デザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴエコマーク認定認定股下(cm)90(裾上げなし)生地クララペット裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284017446902アースグリーン73
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284018346902アースグリーン76
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284019246902アースグリーン79
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284020846902アースグリーン82
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284021746902アースグリーン85
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284022646902アースグリーン88
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284023546902アースグリーン91
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284024446902アースグリーン96
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284025346902アースグリーン101
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284026246902アースグリーン106
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284027846902ネービー73
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284028746902ネービー76
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284029646902ネービー79
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284030546902ネービー82
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284031446902ネービー85
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284032346902ネービー88
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284033246902ネービー91
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284034846902ネービー96
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284035746902ネービー101
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284036646902ネービー106
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284037546902ミストグリーン73
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284038446902ミストグリーン76
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284039346902ミストグリーン79
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284040246902ミストグリーン82
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284041846902ミストグリーン85
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284042746902ミストグリーン88
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284043646902ミストグリーン91
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284044546902ミストグリーン96
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284045446902ミストグリーン101
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284046346902ミストグリーン106
9,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする