自重堂
47201 ツータックパンツ (ハーフ)
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。
シャープなデザインが個性を際立たせます。遊び心のあるカジュアルテイストアイテム。
パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。
混率(%)
綿80、ポリエステル20
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
仕様
オリジナルデザインボタン、ツータックパンツワンポイント
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
クリムスソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52840472
47201
アースグリーン
73
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840488
47201
アースグリーン
76
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840497
47201
アースグリーン
79
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840506
47201
アースグリーン
82
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840515
47201
アースグリーン
85
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840524
47201
アースグリーン
88
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840533
47201
アースグリーン
91
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
52840542
47201
アースグリーン
96
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840558
47201
アースグリーン
101
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840567
47201
アースグリーン
106
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840576
47201
アースグリーン
112
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840585
47201
アースグリーン
120
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840594
47201
アッシュ
73
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840603
47201
アッシュ
76
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840612
47201
アッシュ
79
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840628
47201
アッシュ
82
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840637
47201
アッシュ
85
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840646
47201
アッシュ
88
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840664
47201
アッシュ
96
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840673
47201
アッシュ
101
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840682
47201
アッシュ
106
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840698
47201
アッシュ
112
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840707
47201
アッシュ
120
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840716
47201
プルシャン
73
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840725
47201
プルシャン
76
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840734
47201
プルシャン
79
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840743
47201
プルシャン
82
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840752
47201
プルシャン
85
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840768
47201
プルシャン
88
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840777
47201
プルシャン
91
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840786
47201
プルシャン
96
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840795
47201
プルシャン
101
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840804
47201
プルシャン
106
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840813
47201
プルシャン
112
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840822
47201
プルシャン
120
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840655
47201
アッシュ
91
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください