自重堂
Jawin 55402 ノータックカーゴ
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
仕様
カラビナループ、オリジナルデザインボタン、ダブルファスナー、ワンポイント、パンツ裾紐通し穴
種別
ノータックカーゴ
股下(cm)
78
生地
サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52842125
55402
シックブラック
82
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842134
55402
シックブラック
85
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842152
55402
シックブラック
91
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842168
55402
シックブラック
96
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842177
55402
シックブラック
101
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842186
55402
シックブラック
106
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842195
55402
ホワイト
73
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842204
55402
ホワイト
76
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842213
55402
ホワイト
79
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842222
55402
ホワイト
82
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842238
55402
ホワイト
85
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842247
55402
ホワイト
88
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842256
55402
ホワイト
91
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842265
55402
ホワイト
96
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842274
55402
ホワイト
101
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842098
55402
シックブラック
73
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱停止中
返品不可
52842107
55402
シックブラック
76
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱停止中
返品不可
52842116
55402
シックブラック
79
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱停止中
返品不可
52842143
55402
シックブラック
88
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱停止中
返品不可
52842283
55402
ホワイト
106
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください