Jawin 56002 ノータックカーゴ

Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂Jawin 56002 ノータックカーゴ - 自重堂
(5件のレビュー)

ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。

混率(%)綿50、ポリエステル50職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備機能消臭、抗菌仕様カラビナループ、デザインファスナー、デザインボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、タックボタン、左カーゴポケット/アクセント種別ノータックカーゴ股下(cm)78生地CVCドビークロスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284267656002アーミーグリーン73
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284268556002アーミーグリーン76
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284269456002アーミーグリーン79
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284270356002アーミーグリーン82
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284271256002アーミーグリーン85
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284272856002アーミーグリーン88
8,300
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
返品不可
5284273756002アーミーグリーン91
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284274656002アーミーグリーン96
8,300
3,890
4,279(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
5284275556002アーミーグリーン101
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284276456002アーミーグリーン106
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284277356002アーミーグリーン112
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284278256002シルバー73
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284279856002シルバー76
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284280756002シルバー79
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284281656002シルバー82
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284282556002シルバー85
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284283456002シルバー88
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284284356002シルバー91
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284285256002シルバー96
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284286856002シルバー101
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
5284287756002シルバー106
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284288656002シルバー112
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284289556002ネービー73
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284290456002ネービー76
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284291356002ネービー79
8,300
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
5284292256002ネービー82
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284293856002ネービー85
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284294756002ネービー88
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284295656002ネービー91
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284296556002ネービー96
8,300
3,890
4,279(税込)
10日以内出荷
返品不可
5284297456002ネービー101
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284298356002ネービー106
8,300
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
5284299256002ネービー112
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284300856002ワイン73
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284301756002ワイン76
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284302656002ワイン79
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284303556002ワイン82
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284304456002ワイン85
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284305356002ワイン88
8,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284306256002ワイン91
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284307856002ワイン96
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284308756002ワイン101
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284309656002ワイン106
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284310556002ワイン112
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52842992
2025-12-15
用途: トラック運転時
運輸・通信業

とても動きやすく毎度注文させていただいてます。金額も安くて助かっております。

対象商品 : 52842773
2023-01-15
用途: トラックの運転時
運輸・通信業

非常に動きやすくて、洗濯もすぐに乾くのでとても良いと思います。

対象商品 : 52842703
2022-08-25
用途: バイク通勤時に
運輸・通信業

バイクでの通勤時に着用しています。仕事用のカーゴパンツは味気がないので今回購入しました。アーミーグリーンの色、ポケットのデザインもお洒落で気に入っています。

対象商品 : 52842737
2020-07-30
用途: 庭作業
白樺工房教育・研究機関

やはり綿混入率が低いのはだめです。それと縫製がイマイチ。太ももが張ってしゃがみずらい。

対象商品 : 52842737
2019-04-26
用途: 野山で伐採剪定作業
白樺工房教育・研究機関

色が好きで期待したが、生地が薄すぎて実用に向かない。100%木綿の厚手を探したが無いようだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする