56104 ロングスリーブ

56104 ロングスリーブ - 自重堂56104 ロングスリーブ - 自重堂56104 ロングスリーブ - 自重堂56104 ロングスリーブ - 自重堂
(3件のレビュー)

COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。

混率(%)ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10(メッシュ部分:ポリエステル88、ポリウレタン12)機能接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌仕様左袖ロゴプリント、衿後ロゴプリント生地ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284339456104カモフラージュS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284340356104カモフラージュM
3,900
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5284341256104カモフラージュL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
5284342856104カモフラージュLL
3,900
1,990
2,189(税込)
当日出荷
5284343756104シルバーカモフラS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284344656104シルバーカモフラM
3,900
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5284345556104シルバーカモフラL
3,900
1,990
2,189(税込)
当日出荷
5284347356104ブラックS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284348256104ブラックM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284351656104ブラックカモフラS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284352556104ブラックカモフラM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
5284353456104ブラックカモフラL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
5284346456104シルバーカモフラLL
3,900
取扱い終了
5284349856104ブラックL
3,900
取扱い終了
5284350756104ブラックLL
3,900
取扱い終了
5284354356104ブラックカモフラLL
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52843446
2021-08-20
用途: 屋外での作業に使用しています。
タイセイ硝子店

腕の裏側と背面の一部がメッシュになっています。
ヤブ蚊の多い現場だとメッシュ部分が攻撃対象となり、刺されました。
それを除けば良い商品だと思います。

対象商品 : 52843394
2020-09-04
用途: ゴミ収集運転、作業員
建設業・工事業

デザインもよく快適です。
着用感もよく、涼しいですよ。

対象商品 : 52843455
2020-06-04
用途: 建築業、全般
建設業・工事業

着やすく動きやすい作業用の他、スポーツ系にも多用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする