自重堂
56154 Vネックショートスリーブ
SOFT COMPRESSION COOL MESH
高通気メッシュ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。高通気メッシュインナー。
混率(%)
ポリエステル88、綿12
機能
高通気メッシュ、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
ロゴプリント
生地
メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52844155
56154
シルバーグレー
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844164
56154
シルバーグレー
M
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844173
56154
シルバーグレー
L
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844182
56154
シルバーグレー
LL
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844198
56154
ブラック
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844216
56154
ブラック
L
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844225
56154
ブラック
LL
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844234
56154
ホワイト
S
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844243
56154
ホワイト
M
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844252
56154
ホワイト
L
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844268
56154
ホワイト
LL
¥
3,700
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844207
56154
ブラック
M
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください