自重堂
56164 ロングスリーブ
REGULAR FIT GRID-MESH T-SHIRT
ドライ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。ドライタッチインナー。
混率(%)
ポリエステル100
機能
ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
左胸プリント
生地
グリッドメッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52844277
56164
オレンジ
S
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844286
56164
オレンジ
M
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844295
56164
オレンジ
L
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52844313
56164
シルバー
S
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844322
56164
シルバー
M
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844338
56164
シルバー
L
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844347
56164
シルバー
LL
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52844356
56164
レッド
S
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844365
56164
レッド
M
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844374
56164
レッド
L
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844383
56164
レッド
LL
¥
3,900
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844304
56164
オレンジ
LL
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください