自重堂
Jawin 56200 長袖ジャンパー
着る人を魅了するスタイリッシュなカジュアルワークウエア。
帯電防止素材、衿裏の反射パイピング、消臭&抗菌効果のあるDEO+(R)テープを使用するなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用
仕様
背当メッシュ、ワンポイント、消臭&抗菌テープ、携帯電話ポケット、反射バイビング、背ネーム、左袖ペン差し、内ポケット
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ボタン)金属
生地
CVCドビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52844514
56200
キャメル
SS
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844523
56200
キャメル
S
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844532
56200
キャメル
M
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844548
56200
キャメル
L
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844557
56200
キャメル
LL
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844566
56200
キャメル
EL
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844575
56200
キャメル
4L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844584
56200
キャメル
5L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844593
56200
シルバー
SS
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844602
56200
シルバー
S
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844618
56200
シルバー
M
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844627
56200
シルバー
L
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844636
56200
シルバー
LL
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844645
56200
シルバー
EL
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844654
56200
シルバー
4L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844663
56200
シルバー
5L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844672
56200
ネービー
SS
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844688
56200
ネービー
S
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844697
56200
ネービー
M
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844706
56200
ネービー
L
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
52844715
56200
ネービー
LL
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844724
56200
ネービー
EL
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844733
56200
ネービー
4L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844742
56200
ネービー
5L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844758
56200
ブラック
SS
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844767
56200
ブラック
S
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844776
56200
ブラック
M
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844785
56200
ブラック
L
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844794
56200
ブラック
LL
¥
11,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844803
56200
ブラック
EL
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844812
56200
ブラック
4L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52844828
56200
ブラック
5L
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください