自重堂
Jawin 56216 カーゴパンツ
着る人を魅了するスタイリッシュなカジュアルワークウエア。
帯電防止素材、衿裏の反射パイピング、消臭&抗菌効果のあるDEO+(R)テープを使用するなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
混率(%)
綿70、ポリエステル30
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用
仕様
タックボタン、ワンポイント、カラビナループ、消臭&抗菌テープ
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
75
生地
CVCドビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52846194
56216
キャメル
59
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846203
56216
キャメル
61
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846212
56216
キャメル
64
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846228
56216
キャメル
67
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846237
56216
キャメル
70
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846246
56216
キャメル
73
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846255
56216
キャメル
76
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846264
56216
キャメル
81
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846273
56216
キャメル
86
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846282
56216
キャメル
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846298
56216
キャメル
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846307
56216
キャメル
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846316
56216
シルバー
59
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846325
56216
シルバー
61
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846334
56216
シルバー
64
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846343
56216
シルバー
67
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
52846352
56216
シルバー
70
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846368
56216
シルバー
73
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846377
56216
シルバー
76
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846386
56216
シルバー
81
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846395
56216
シルバー
86
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846404
56216
シルバー
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846413
56216
シルバー
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846422
56216
シルバー
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846438
56216
ネービー
59
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846447
56216
ネービー
61
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846456
56216
ネービー
64
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846465
56216
ネービー
67
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846474
56216
ネービー
70
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846483
56216
ネービー
73
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846492
56216
ネービー
76
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846508
56216
ネービー
81
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846517
56216
ネービー
86
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846526
56216
ネービー
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846535
56216
ネービー
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846544
56216
ネービー
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846553
56216
ブラック
59
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846562
56216
ブラック
61
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846578
56216
ブラック
64
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846587
56216
ブラック
67
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846596
56216
ブラック
70
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846605
56216
ブラック
73
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846614
56216
ブラック
76
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846623
56216
ブラック
81
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846632
56216
ブラック
86
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846648
56216
ブラック
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846657
56216
ブラック
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52846666
56216
ブラック
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください