Jawin 56300 長袖ジャンパー

Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56300 長袖ジャンパー - 自重堂

「BREATH MOVE WEAR ~息するウェア~」
アシンメトリーデザインとツインファスナーがハード感を演出。
ベンチレーション機能を備えた伸縮ニットと交通基礎材を使用し、デザイン性と機能性に優れたシリーズ。

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事混率(%)ポリエステル65、綿35機能吸汗速乾、清涼機能素材、消臭、抗菌、帯電防止素材使用仕様背当プリント、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン、背中アコーディオニット、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント、飾りステッチ種別長袖ジャンパー材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属生地ラスパー3DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284667556300キャメルS
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284668456300キャメルM
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284669356300キャメルL
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284670256300キャメルLL
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284671856300キャメルEL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284672756300キャメル4L
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284673656300キャメル5L
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284674556300シックブラックS
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284675456300シックブラックM
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284676356300シックブラックL
11,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
5284677256300シックブラックLL
11,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
5284678856300シックブラックEL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284679756300シックブラック4L
11,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284680656300シックブラック5L
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284681556300シルバーS
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284682456300シルバーM
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284683356300シルバーL
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284684256300シルバーLL
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284685856300シルバーEL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284686756300シルバー4L
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284687656300シルバー5L
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284688556300ネービーS
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284689456300ネービーM
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284690356300ネービーL
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284691256300ネービーLL
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284692856300ネービーEL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284693756300ネービー4L
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284694656300ネービー5L
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする