曜日別特売

Jawin 56402 カーゴパンツ

Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂Jawin 56402 カーゴパンツ - 自重堂
(1件のレビュー)

ジーニングテイストなカジュアルワークウェア
二重構造で吸汗速乾性に優れた軽量素材を使用。
デニム調の素材感とジーンズのようにこったディテイルデザインがカジュアルな雰囲気を醸し出す作業服シリーズ。
デザインボタンやロゴ入りスライダー、革ラベルなどこだわりが詰まった作業カーゴに仕上がっています。

混率(%)ポリエステル60、綿40職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事機能吸汗速乾、消臭、抗菌仕様デザインボタン、消臭&抗菌テープ、タックボタン、カーゴポケット/ロゴ入りスライダー、カラビナループ、革ラベル(人工皮革)種別カーゴパンツ股下(cm)78生地ダブルフェイスクロスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284795356402インデイゴ73
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284797856402インデイゴ79
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284798756402インデイゴ82
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284799656402インデイゴ85
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284800556402インデイゴ88
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284801456402インデイゴ91
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284802356402インデイゴ96
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284803256402インデイゴ101
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284804856402インデイゴ106
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284805756402インデイゴ112
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284806656402キャメル73
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284807556402キャメル76
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284808456402キャメル79
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284809356402キャメル82
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284810256402キャメル85
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284811856402キャメル88
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284812756402キャメル91
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284813656402キャメル96
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284814556402キャメル101
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284815456402キャメル106
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284816356402キャメル112
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284817256402ブラック73
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284818856402ブラック76
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284819756402ブラック79
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284820656402ブラック82
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284821556402ブラック85
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284822456402ブラック88
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284823356402ブラック91
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284824256402ブラック96
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284825856402ブラック101
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284826756402ブラック106
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284827656402ブラック112
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284828556402ワイン73
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284829456402ワイン76
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284830356402ワイン79
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284831256402ワイン82
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284832856402ワイン85
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284833756402ワイン88
8,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284834656402ワイン91
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284835556402ワイン96
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284836456402ワイン101
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284837356402ワイン106
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284838256402ワイン112
8,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284796256402インデイゴ76
8,900
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52848294
2019-11-04
用途: 一般作業
T`s Works自動車・二輪車・自転車関連業

会社のユニフォームとして購入しましたが、色合いがよく、かなり気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする