曜日別特売

75002 カーゴパンツ

75002 カーゴパンツ - 自重堂75002 カーゴパンツ - 自重堂75002 カーゴパンツ - 自重堂75002 カーゴパンツ - 自重堂75002 カーゴパンツ - 自重堂75002 カーゴパンツ - 自重堂75002 カーゴパンツ - 自重堂75002 カーゴパンツ - 自重堂
(3件のレビュー)

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

混率(%)ポリエステル65、綿35職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用仕様ワンポイント(左カーゴポケット)、消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、タックボタン種別カーゴパンツ股下(cm)78生地ストレッチサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284951875002キャメル70
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284952775002キャメル73
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284953675002キャメル76
6,400
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
5284954575002キャメル79
6,400
2,990
3,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
5284955475002キャメル82
6,400
2,990
3,289(税込)
当日出荷
5284956375002キャメル85
6,400
2,990
3,289(税込)
当日出荷
5284957275002キャメル88
6,400
2,990
3,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
5284958875002キャメル91
6,400
2,990
3,289(税込)
当日出荷
5284959775002キャメル96
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284960675002キャメル101
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284961575002キャメル106
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284963375002シックブラック73
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284964275002シックブラック76
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284965875002シックブラック79
6,400
2,990
3,289(税込)
13日以内出荷
返品不可
5284966775002シックブラック82
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284967675002シックブラック85
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284968575002シックブラック88
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284969475002シックブラック91
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284971275002シックブラック101
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284972875002シックブラック106
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284973775002シルバー70
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284974675002シルバー73
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284975575002シルバー76
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284976475002シルバー79
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284977375002シルバー82
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284978275002シルバー85
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284979875002シルバー88
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284980775002シルバー91
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284981675002シルバー96
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284982575002シルバー101
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284983475002シルバー106
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284984375002ネービー70
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284985275002ネービー73
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284986875002ネービー76
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284987775002ネービー79
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284988675002ネービー82
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284989575002ネービー85
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284990475002ネービー88
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284991375002ネービー91
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284992275002ネービー96
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284993875002ネービー101
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284994775002ネービー106
6,400
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284962475002シックブラック70
6,400
取扱い終了
5284970375002シックブラック96
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52849597
2022-11-11
用途: 内装作業時、使用しています。
林田建装建設業・工事業

肌感触も良く 軽くて、満足しています
膝も、とても、楽です。

対象商品 : 52849545
2020-05-29
用途: 水道工事作業 中申請事務や現場調査等に着用します。
砂田 設備電気・ガス・熱供給・水道業

自分的には、もう少し細めでストレッチのあるものがいいと思っていますが、感じの良い商品です。まだ実戦には履いていません。

対象商品 : 52849615
2020-12-17
用途: 組立作業時
アークプランニング

しゃがんだりするときに、もう少し伸縮性高ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする