曜日別特売

75002 ノータックカーゴパンツ

75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂75002 ノータックカーゴパンツ - 自重堂

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

混率(%)ポリエステル65、綿35職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用仕様ワンポイント(左カーゴポケット)、消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、タックボタン種別ノータックカーゴパンツ股下(cm)90ハーフ生地ストレッチサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284995675002キャメル112
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284996575002キャメル120
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284997475002シックブラック112
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284998375002シックブラック120
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284999275002シルバー112
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285000875002シルバー120
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285001775002ネービー112
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285002675002ネービー120
6,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする