曜日別特売

75006 レディースパンツ

75006 レディースパンツ - 自重堂75006 レディースパンツ - 自重堂75006 レディースパンツ - 自重堂75006 レディースパンツ - 自重堂75006 レディースパンツ - 自重堂75006 レディースパンツ - 自重堂75006 レディースパンツ - 自重堂75006 レディースパンツ - 自重堂

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

混率(%)ポリエステル65、綿35職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント、タックボタン種別パンツ股下(cm)75生地ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285035875006キャメル59
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285036775006キャメル61
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285037675006キャメル64
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285038575006キャメル67
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285039475006キャメル70
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285040375006キャメル73
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285041275006キャメル76
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285042875006キャメル81
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285043775006キャメル86
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285044675006キャメル91
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285045575006キャメル96
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285046475006キャメル101
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285047375006シックブラック59
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285048275006シックブラック61
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285049875006シックブラック64
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285050775006シックブラック67
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285051675006シックブラック70
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285052575006シックブラック73
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285053475006シックブラック76
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285054375006シックブラック81
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285055275006シックブラック86
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285056875006シックブラック91
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285057775006シックブラック96
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285058675006シックブラック101
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285059575006シルバー59
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285060475006シルバー61
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285061375006シルバー64
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285062275006シルバー67
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285063875006シルバー70
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285064775006シルバー73
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
5285065675006シルバー76
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285066575006シルバー81
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285067475006シルバー86
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285068375006シルバー91
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285069275006シルバー96
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285070875006シルバー101
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285071775006ネービー59
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285072675006ネービー61
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285073575006ネービー64
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285074475006ネービー67
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285075375006ネービー70
6,000
2,790
3,069(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
5285076275006ネービー73
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285077875006ネービー76
6,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285078775006ネービー81
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285079675006ネービー86
6,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
5285080575006ネービー91
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285081475006ネービー96
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285082375006ネービー101
6,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする