曜日別特売

84301 ツータックパンツ

84301 ツータックパンツ - 自重堂84301 ツータックパンツ - 自重堂84301 ツータックパンツ - 自重堂

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵仕様エコマーク、ワンポイント、縫製仕様(低発塵仕様)種別ツータックパンツエコマーク認定認定生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285299384301サックスS70~76
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285300284301サックスM77~82
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285301884301サックスL83~88
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285302784301サックスLL89~94
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285303684301サックスEL95~106
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285304584301サックス4L107~118
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285305484301シルバーS70~76
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285306384301シルバーM77~82
9,800
4,390
4,829(税込)
11日以内出荷
返品不可
5285307284301シルバーL83~88
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285308884301シルバーLL89~94
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285309784301シルバーEL95~106
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285310684301シルバー4L107~118
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285311584301スプレーグリーンS70~76
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285312484301スプレーグリーンM77~82
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5285313384301スプレーグリーンL83~88
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285314284301スプレーグリーンLL89~94
9,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285315884301スプレーグリーンEL95~106
9,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285316784301スプレーグリーン4L107~118
9,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする