84425 長袖スモック

84425 長袖スモック - 自重堂84425 長袖スモック - 自重堂84425 長袖スモック - 自重堂84425 長袖スモック - 自重堂

製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、低発塵仕様衿吊り、ワンポイント、エコマーク、右脇二重ポケット種別長袖スモック材質フロントファスナー樹脂エコマーク認定認定生地エコペット高制電サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285528584425サックスS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285529484425サックスM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285531284425サックスLL
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
5285532884425サックスEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285533784425サックス4L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285534684425サックス5L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285535584425シルバーS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285536484425シルバーM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285537384425シルバーL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285538284425シルバーLL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5285539884425シルバーEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285540784425シルバー4L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285541684425シルバー5L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285542584425スプレーグリーンS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285543484425スプレーグリーンM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285545284425スプレーグリーンLL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285546884425スプレーグリーンEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285547784425スプレーグリーン4L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285548684425スプレーグリーン5L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285530384425サックスL
11,200
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
5285544384425スプレーグリーンL
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする